Panduit - Collier Sta-Strap léger;699X7,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:50 (sachet) - SST8H-L0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier Sta-Strap léger;699X7,6mm;PA 6.6;Noir UV;Cdt:50 (sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 699 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983502240

Réf. Sonepar

00156050224

Réf. Fournisseur

SST8H-L0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

699 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.7 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier serrage Sta-Strap;699X7,6mm;PA 6.6 naturel (-60°C à 85°C);Cdt:50 (sachet);sans halogène

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage réutilisable Sta-Strap™, diamètre mi-large, longueur 27,5 (699 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir, conditionnement standard.