Panduit - Colliers PLT rayé,50 bleu,orange,vert,marron,ardoise;Cdt :250 (pochette) - PP5X50F

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Colliers PLT rayé,50 bleu,orange,vert,marron,ardoise;Cdt :250 (pochette)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 89 mm

  • longueur de bande - 133 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - Kit

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983650132

Réf. Sonepar

00156065013

Réf. Fournisseur

PP5X50F

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

89 mm

longueur de bande:

133 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

34.29 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-60...0 °C

température de montage:

-20...0 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Pochette au format de poche contenant 250 colliers de serrage (50 bleu, orange, vert, marron et ardoise avec bande blanche)

Les Atouts de l'article:

Pochette en vinyle blanc remplie de 250 colliers de serrage (50 unités : bleu, orange, vert, marron et gris ardoise – tous dotés de rayures blanches)