Panduit - Comm Cable Mgmt Kit for Cabinets - CCMKIT1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sans halogène - Non
type de fixation - autre
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
stable aux UV selon ASTM D6779 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kit de colliers et embases
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983791170
Réf. Sonepar
00156079117
Réf. Fournisseur
CCMKIT1
Marque
Panduit
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit de guidage de câble pour une grande variété d'applications de faisceaux de câbles. Le kit comprend un serre-câbles à crochet et boucle Tak-Ty® en rouleau (15 pieds de long, 0,33 pouce de large), 24 serre-câbles en polyamide, 12 supports de serre-câbles à dos adhésif, six supports de serre-câbles de type poussoir, quatre brides de câble verticales et huit entretoises plates Pan-Post™ pour l'utilisation avec des colliers de serrage en polyamide standard.


