Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Conduit Waterfall - CWF400

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 213.4 mm

  • largeur - 144.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

  • hauteur - 217 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983343010

Réf. Sonepar

00156334301

Réf. Fournisseur

CWF400

Marque

Panduit

longueur:

213.4 mm

largeur:

144.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

217 mm

diamètre trou de fixation:

101.6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-40...60 °C

Conduit Waterfall

Les Atouts de l'article:

Le conduit en cascade Tak-Ty™ est conçu pour les conduits EMT de 102 mm afin de gérer de manière rentable les câbles réseau sensibles, conformément aux normes TIA/EIA. Ce produit permet une installation dans des applications de modernisation où les câbles de communication sont déjà installés. Le contrôle du rayon de courbure permet d'éviter la dégradation des performances des câbles et les points de pincement qui pourraient les endommager. Le conduit en cascade mesure 213,4 mm x 144,8 mm.