Panduit - Connecteur boulonné fendu ; cuivre ; 8 STR - 4 STR AWG - SBC3-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - cuivre
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 8
taille d'AWG max. - 4
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et accessoires en aluminium
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983627226
Réf. Sonepar
00156062722
Réf. Fournisseur
SBC3-C
Réf. Commerciale
Panduit
matériau du conduit:
cuivre
traitement de la surface:
nu
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
8
taille d'AWG max.:
4
Les Atouts de l'article:
Connecteur boulonné fendu, cuivre, type SBC, #8 STR - #4 STR AWG.