Panduit - Controlled Cycle Ferrule Crimp Tool with - CT-1160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - à six pans (hexagonal)
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
plage AWG - 5...28
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils de sertissage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056181229
Réf. Sonepar
00156618122
Réf. Fournisseur
CT-1160
Marque
Panduit
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
5...28
longueur:
215 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'outil de sertissage d'embouts Contour Crimp™ CT-1160 est doté d'un profil hexagonal et permet de sertir des embouts unifilaires et bifilaires Pan-Term™. Le mécanisme à cycle contrôlé garantit en permanence des raccordements de haute qualité et cohérents, et l'outil ergonomique garantit le confort, la sécurité et la performance de l'opérateur.





