Panduit - Controlled Cycle Ferrule Crimp Tool with - CT-1170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression carrée
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
plage AWG - 5...28
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils de sertissage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056181236
Réf. Sonepar
00156618123
Réf. Fournisseur
CT-1170
Marque
Panduit
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
compression carrée
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
5...28
longueur:
215 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
avec retour automatique:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'embout pour outil de sertissage Contour Crimp™ CT-1170 dispose d'un profil carré. Le mécanisme à cycle contrôlé garantit en permanence des raccordements de haute qualité. La conception ergonomique de la poignée et du localisateur multipositions assure le confort et la commodité de l'opérateur.


