Panduit - Copper Cable, Cat 5e, 4-Pair, 24 AWG, U/ - PUZ5504BU-CEG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 5e, 4-Pair, 24 AWG, U/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 5E

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983489855

Réf. Sonepar

00156348985

Réf. Fournisseur

PUZ5504BU-CEG

Réf. Commerciale

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

5E

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.51 mm

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

autre

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

sans

matériau de renfort:

cuivre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

6.2 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...75 °C

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

Copper Cable, Cat 5e, 4-Pair, 24 AWG, U/

Les Atouts de l'article:

Le câble en cuivre U/UTP LSZH Cat 5e TX5500™ se compose de conducteurs en cuivre 24 AWG avec isolation PEHD. Les conducteurs en cuivre doivent être torsadés par deux. Les quatre paires doivent être recouvertes d'une gaine de coloris bleu en PEHD (LSZH) ignifuge. Conditionnement en touret de 1 000 pi/305 m.