Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Copper Cable, Cat 5e, 4-Pair, 24 AWG, U/ - PUZ5504IG-CEG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 5e, 4-Pair, 24 AWG, U/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • catégorie - 5E

  • couleur de gaine - gris

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983693337

Réf. Sonepar

00156369333

Réf. Fournisseur

PUZ5504IG-CEG

Réf. Commerciale

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

catégorie:

5E

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

pairs

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

Copper Cable, Cat 5e, 4-Pair, 24 AWG, U/

Les Atouts de l'article:

Hautes performances, catégorie 5e, faible fumée zéro halogène (LSZH), 4 paires, U/UTP Cable Cuivre. fils de cuivre en cuivre sont 24 AWG construction avec isolation HDPE. fils de cuivre sont torsadés par paires et les quatre paires sont couverts par une veste LSZH.