Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Copper Cable, Cat 5e, 4-PR, 24 AWG, UTP, - NUL5C04BU-CE

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 5e, 4-PR, 24 AWG, UTP,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • catégorie - 5E

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983194674

Réf. Sonepar

00156319467

Réf. Fournisseur

NUL5C04BU-CE

Réf. Commerciale

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

4

catégorie:

5E

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

pairs

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...60 °C

Copper Cable, Cat 5e, 4-PR, 24 AWG, UTP,

Les Atouts de l'article:

Câble en cuivre, UTP de catégorie 5e, LSZH, 4 paires, avec conducteurs 24 AWG, torsadés par paires et protégés par une gaine sans halogène à faible émission de fumée, bleu.