Panduit - Copper Cable, Cat 6, 4-Pair, 23 AWG, F/U - PFL6004DG-KD

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 6, 4-Pair, 23 AWG, F/U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983317271

Réf. Sonepar

00156331727

Réf. Fournisseur

PFL6004DG-KD

Réf. Commerciale

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

diamètre du conducteur:

0.57 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

autre

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

sans

matériau de renfort:

cuivre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.5 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...75 °C

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

type de câble:

F/UTP

Copper Cable, Cat 6, 4-Pair, 23 AWG, F/U

Les Atouts de l'article:

Le câble en cuivre F/UTP Cat 6 TX6000™ LSZH se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PEHD. Les conducteurs en cuivre sont torsadés par deux, séparés par une cloison intégrée et protégés par une gaine métallique en PEHD à retardateur de flamme (LSZH), gaine de coloris gris. Conditionnement en touret de 500 m.