Panduit - Copper Cable, Cat 6, 4-Pair, 23 AWG, SF/ - PSFL6004DG-KD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
catégorie - 6
couleur de gaine - gris
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câble en cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983317288
Réf. Sonepar
00156331728
Réf. Fournisseur
PSFL6004DG-KD
Marque
Panduit
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
catégorie:
6
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Câble en cuivre protégé, SF/UTP de catégorie 6, à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH), 4 paires, conducteurs 23 AWG avec isolation PE, torsadés par paires, séparés par une cloison intégrée, entourés d'une protection complète en tresse et feuillard et protégés par une gaine LSZH, gris foncé.


