Panduit - Copper Cable, Cat 6, 4-Pair, 24 AWG, U/U - NUC6C04IG-FE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.21 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056570986
Réf. Sonepar
00156657098
Réf. Fournisseur
NUC6C04IG-FE
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale du conducteur:
0.21 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.51 mm
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
5.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
22.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
65 %
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
Le câble en cuivre Cat 6 NK6™ se compose de conducteurs en cuivre 24 AWG avec isolation en polyéthylène haute densité (PEHD). Les conducteurs en cuivre doivent être torsadés par deux et séparés par une cloison intégrée et protégés grâce à une gaine coloris gris international en PVC à retardateur de flamme (CM).