Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/ - PFC6X04WH-CEG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câble en cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983332762
Réf. Sonepar
00156333276
Réf. Fournisseur
PFC6X04WH-CEG
Marque
Panduit
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
blanc
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
diamètre externe approx.:
7.2 mm
Les Atouts de l'article:
Copper Cable, Cat 6A, 4-PR, 23 AWG, F/UTP, CM, Blue, 1000ft/305m


