Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/ - PFL6X04BU-CEG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.26 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Câble en cuivre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983332731
Réf. Sonepar
00156333273
Réf. Fournisseur
PFL6X04BU-CEG
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale du conducteur:
0.26 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.57 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
7.3 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...75 °C
valeur NVP:
63 %
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
Le câble en cuivre F/UTP blindé Cat 6A TX6A™ se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PEHD. Les conducteurs sont torsadés par deux et sont séparés par un séparateur croisé. Les quatre paires sont entourées d'une feuille de blindage métallique intégrale à l'intérieur d'une gaine HDPE avec retardateur de flamme. Le câble LSZH bleu (CEI 60332-3) est fourni en touret de 305 mètres.