Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/ - PUY6X04YL-HEG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056365445
Réf. Sonepar
00156012904
Réf. Fournisseur
PUY6X04YL-HEG
Réf. Commerciale
Panduit
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
jaune
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
diamètre externe approx.:
6.6 mm
Les Atouts de l'article:
Le câble en cuivre U/UTP Cat 6A TX6A™ LSZH se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PEHD. Les conducteurs en cuivre doivent être torsadés par deux, séparés par une cloison intégrée et protégés grâce à une gaine jaune en PEHD à retardateur de flamme (LSZH), conditionnement en touret de 1 000 pi/305 m.