Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/ - PUY6X04BL-HEG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056365735

Réf. Sonepar

00156012896

Réf. Fournisseur

PUY6X04BL-HEG

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

6.6 mm

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/

Les Atouts de l'article:

Le câble en cuivre U/UTP Cat 6A TX6A™ LSZH se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PEHD. Les conducteurs en cuivre doivent être torsadés par deux, séparés par une cloison intégrée et protégés grâce à une gaine noire en PEHD à retardateur de flamme (LSZH). Conditionnement en touret de 1 000 pi/305 m.