Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/ - PUY6X04WH-HEG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.258 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0613056365438
Réf. Sonepar
00156012903
Réf. Fournisseur
PUY6X04WH-HEG
Marque
Panduit
section nominale du conducteur:
0.258 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
blanc
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.57 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
autre
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
matériau de renfort:
cuivre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
7.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
76 %
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Non
convient comme câble de signalisation:
Non
type de câble:
U/UTP
Les Atouts de l'article:
Le câble en cuivre F/UTP protégé Cat 6A TX6A™ se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PE-HD. Les conducteurs sont torsadés par deux avec une barrière de diaphonie exogène. Les quatre paires sont entourées d'une gaine PE-HD avec retardateur de flamme. Le câble LSZH blanc (IEC 60332-1, Euroclasse Cca-s1a,d1,a1) est fourni en rouleau de 305 mètres.


