fin de vie

Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23AWG, U-U - NUL6X04BU-VEG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23AWG, U-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0613056668515

Réf. Sonepar

00156666851

Réf. Fournisseur

NUL6X04BU-VEG

Réf. Commerciale

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

bleu

matériau conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23AWG, U-U