Panduit - Copper Cable, Cat 6A (SD), 4-Pair, 26 AW - PUC6ASD04BU-EG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.129 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câble en cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983244201
Réf. Sonepar
00156324420
Réf. Fournisseur
PUC6ASD04BU-EG
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale du conducteur:
0.129 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.41 mm
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.1 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...75 °C
valeur NVP:
67 %
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
Le câble en cuivre U/UTP cat 6A TX6A-SD™ intègre la technologie MaTriX et se compose de conducteurs en cuivre 26 AWG avec isolation en PVC (CM). Les conducteurs en cuivre sont torsadés par deux, séparés à l'aide d'une cloison, entourés d'une bande MaTriX brevetée et protégés par une gaine avec retardateur de flamme. Le câble CM bleu est fourni en rouleau de 305 mètres.