Panduit - Copper Cable, Cat 6A (SD), 4-Pair, 26 AW - PUL6ASD04BU-EG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 6A (SD), 4-Pair, 26 AW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - bleu

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983244607

Réf. Sonepar

00156324460

Réf. Fournisseur

PUL6ASD04BU-EG

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

pairs

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

Copper Cable, Cat 6A (SD), 4-Pair, 26 AW

Les Atouts de l'article:

Le câble en cuivre U/UTP LSZH non protégé cat 6A TX6A-SD™ se compose de conducteurs en cuivre pleins 26 AWG avec isolation PE. Les conducteurs en cuivre sont torsadés par deux et sont séparés par un séparateur croisé. Les quatre paires sont entourées de ruban MaTriX et d'une gaine bleue à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) et fournies en bobine de 305 m.