Panduit - Copper Cable, Cat 6A (SD), 4-Pair, 26 AW - PUR6ASD04BU-CG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.13 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câble en cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983331628
Réf. Sonepar
00156333162
Réf. Fournisseur
PUR6ASD04BU-CG
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale du conducteur:
0.13 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6A (TIA)
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.41 mm
taille AWG:
26
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.1 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...60 °C
valeur NVP:
67 %
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
Le câble en cuivre UTP appartient à la catégorie 6A, SD (CMR ascendant), 4 paires, grâce aux conducteurs 26 AWG avec isolation en PVC retardateur de flamme. Les câbles sont torsadés par deux, séparés à l’aide d’une cloison, entourés d’une bande MaTriX en instance de brevet et protégés par une gaine en PVC retardateur de flamme à faible émission de fumée. Ils sont idéaux pour les installations allant jusqu’à 70 mètres. De plus, il s’agit des câbles UTP de catégorie 6A possédant le diamètre le plus faible sur le marché avec 0,24 (6,1 mm). Ils sont bleus et mesurent 1000' (305 m) de long.