Panduit - Copper Cable, Cat 6A, Vari-MaTriX, 4-Pai - PUL6AV04IG-EG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056437364
Réf. Sonepar
00156643736
Réf. Fournisseur
PUL6AV04IG-EG
Réf. Commerciale
Panduit
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
diamètre externe approx.:
6.6 mm
Les Atouts de l'article:
Le câble en cuivre U/UTP Cat 6A TX6A™ Vari-MaTriX LSZH se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PEHD. Les conducteurs en cuivre doivent être torsadés par deux et séparés par un séparateur croisé. Les quatre paires doivent être entourées d'une bande métallique Vari-MaTriX divisés en segments de longueur variable et recouvertes d'une gaine grise en PEHD à retardateur de flamme (LSZH). Conditionnement en touret de 1 000 pi/305 m.