Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Cable, Cat 6A, Vari-MaTriX, 4-Pai - PUL6AV04RD-EG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 6A, Vari-MaTriX, 4-Pai

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - rouge

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056437388

Réf. Sonepar

00156643738

Réf. Fournisseur

PUL6AV04RD-EG

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

rouge

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

nombre d'éléments de câblage:

4

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

Copper Cable, Cat 6A, Vari-MaTriX, 4-Pai