Panduit - Copper Cable, Cat 6A, Vari-MaTriX, 4-Pai - PUL6AV04VL-EG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - autre
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056437395
Réf. Sonepar
00156643739
Réf. Fournisseur
PUL6AV04VL-EG
Réf. Commerciale
Panduit
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
autre
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
nombre d'éléments de câblage:
4
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1