Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Cable, Cat 6A, Vari-MaTriX, 4-Pai - PUZ6AV04WH-EG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 6A, Vari-MaTriX, 4-Pai

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056567337

Réf. Sonepar

00156656733

Réf. Fournisseur

PUZ6AV04WH-EG

Marque

Panduit

section nominale du conducteur:

0 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

6.6 mm

résistant aux UV:

Non

type de câble:

U/UTP

Copper Cable, Cat 6A, Vari-MaTriX, 4-Pai

Les Atouts de l'article:

Le câble en cuivre U/UTP Cat 6A TX6A™ Vari-MaTriX LSZH se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PEHD. Les conducteurs en cuivre doivent être torsadés par deux et séparés par un séparateur croisé. Les quatre paires doivent être entourées d'une bande métallique Vari-MaTriX divisés en segments de longueur variable et recouvertes d'une gaine blanche en PEHD à retardateur de flamme (LSZH). Conditionnement en touret de 1 000 pi/305 m.