Panduit - Copper Cable, Cat 6A, Vari-MaTriX HD, 4- - PUL6AHD04VL-EG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - autre
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - violet
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056858770
Réf. Sonepar
00156685877
Réf. Fournisseur
PUL6AHD04VL-EG
Marque
Panduit
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
autre
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
violet
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.57 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
autre
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage:
sans
matériau de renfort:
cuivre
géométrie du câble:
rond
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.2 mm
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Non
convient comme câble de signalisation:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Le câble en cuivre U/UTP Cat 6A TX6A™ se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation en PEHD. Les conducteurs en cuivre sont torsadés par deux et sont séparés par un séparateur plat. Les quatre paires sont entourées d'une bande Vari-MaTriX et d'une gaine PE-HD avec retardateur de flamme. Le câble LSZH mauve (CEI 60332-3) est fourni en rouleaux de 305 mètres.


