Panduit - Copper Cable, Cat 7, 4-Pair, 23 AWG, S/F - PSW7004BU-HED


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
catégorie - 7
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056365551
Réf. Sonepar
00156012878
Réf. Fournisseur
PSW7004BU-HED
Réf. Commerciale
Panduit
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
7
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
matériau de renfort:
cuivre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
7.4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...75 °C
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Non
convient comme câble de signalisation:
Non
type de câble:
S/FTP
Les Atouts de l'article:
Le câble en cuivre S/FTP Cat 7 TX7000™ LSZH se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PEHD. Les conducteurs en cuivre sont blindés, torsadés par deux et recouverts d'une protection globale tressée en PEHD à retardateur de flamme (LSZH), gaine de coloris bleu. Conditionnement en touret de 1 000 pi/305 m.