Panduit - Copper Cable, Cat 7, 4-Pair, 23 AWG stra - PSM7004BU-KEM

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 7, 4-Pair, 23 AWG stra

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • catégorie - 7

  • couleur de gaine - bleu

  • matériau du conducteur - cuivre

  • taille AWG - 23

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983323586

Réf. Sonepar

00156332358

Réf. Fournisseur

PSM7004BU-KEM

Réf. Commerciale

Panduit

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

catégorie:

7

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

taille AWG:

23

élément de câblage:

pairs

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Copper Cable, Cat 7, 4-Pair, 23 AWG stra

Les Atouts de l'article:

Câble cuivre IndustrialNet™, Industrial Ethernet, environnements difficiles, qualité marine, Catégorie 7, 4 paires, 23 AWG multibrin, S/FTP, LSZH, résistant à l'huile et au pétrole, conforme SHF1, gaine en PEHD, coloris bleu, certifié DNV/GL et ABS, touret de 3 280 pi/1 000 m.