Panduit - Copper Cable, Cat 7, 4-Pair, 23 AWG stra - PSM7004IG-KEM

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 7, 4-Pair, 23 AWG stra

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 7

  • matériau du conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

  • élément de câblage - pairs

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983638086

Réf. Sonepar

00156363808

Réf. Fournisseur

PSM7004IG-KEM

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

7

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

pairs

Copper Cable, Cat 7, 4-Pair, 23 AWG stra

Les Atouts de l'article:

Catégorie 7 faible fumée, halogène gratuit, (LSHF-FR) ignifuge, S/FTP 4 paires Blindé Cable Cuivre marin. fils de cuivre en cuivre multibrins sont 4 x 2/0,27 millimeter+2 +. fils de cuivre sont torsadés par paire, chaque paire torsadée est entourée d'un fleuret, couvert avec un bouclier et tressée est protégé par une huile et à carburant, faible fumée, halogène gratuit, veste et ignifuge.