Panduit - Copper Cable, Cat 7, 600MHz, 4-Pair, 23 - PSL7004WH-CED

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Cat 7, 600MHz, 4-Pair, 23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • catégorie - 7

  • couleur de gaine - blanc

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983372584

Réf. Sonepar

00156337258

Réf. Fournisseur

PSL7004WH-CED

Réf. Commerciale

Panduit

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

catégorie:

7

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

cuivre

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

8

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

géométrie du câble:

rond

résistant aux UV:

Non

type de câble:

S/FTP

Copper Cable, Cat 7, 600MHz, 4-Pair, 23