Panduit - Copper Cable, Cat 7A, 1500MHz, 4-Pair, 2 - PSL7A04WH-KD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 7
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Câble en cuivre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983218912
Réf. Sonepar
00156396065
Réf. Fournisseur
PSL7A04WH-KD
Réf. Commerciale
Panduit
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
7
couleur de gaine:
blanc
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
diamètre externe approx.:
7.2 mm
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
Le câble en cuivre S/FTP Cat 7A TX7000™ LSZH se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PEHD. Les conducteurs en cuivre sont blindés, torsadés par deux et recouverts d'une protection globale tressée en PEHD à retardateur de flamme (LSZH), gaine de coloris blanc. Conditionnement en touret de 1 640 pi/500 m.