Panduit - Copper Cable, Category 6, 4-pair, 23AWG, - PUO6C04BL-CEG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.258 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câble en cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056169609
Réf. Sonepar
00156616960
Réf. Fournisseur
PUO6C04BL-CEG
Marque
Panduit
section nominale du conducteur:
0.258 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.57 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Non
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage:
sans
matériau de renfort:
cuivre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Fca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.7 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
valeur NVP:
67 %
résistant aux UV:
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Non
convient comme câble de signalisation:
Non
Les Atouts de l'article:
Le câble en cuivre pour une installation en extérieur (OSP) U/UTP TX6™ se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation en PE. Le câble est rempli de gel pour empêcher la migration de l'humidité dans les milieux souterrains ou humides. Les conducteurs sont torsadés par paires et recouverts d'une gaine retardatrice de flamme en PE-HD résistante aux UV et à l'abrasion. Ce câble est réservé à l'installation de goulottes et de conduits.


