Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Copper Cable, Category 6, 4-pair, 24 AWG - PUW6C04VL-CE

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Category 6, 4-pair, 24 AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056314290

Réf. Sonepar

00156631429

Réf. Fournisseur

PUW6C04VL-CE

Réf. Commerciale

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6

couleur de gaine:

autre

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.51 mm

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

6.2 mm

Copper Cable, Category 6, 4-pair, 24 AWG

Les Atouts de l'article:

Le câble en cuivre U/UTP LSZH Cat 6 TX6™ se compose de conducteurs en cuivre 24 AWG avec isolation PEHD. Les conducteurs en cuivre doivent être torsadés par deux et séparés par un séparateur croisé. Les quatre paires doivent être recouvertes d'une gaine de coloris mauve en PEHD (LSZH) ignifuge. Conditionnement en carton économique de 1 000 pi/305 m.