Panduit - Copper Cable, Category 6A, 4-Pair, 23 AW - PFFL6X04WH-CED


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 38.48 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 6A (IEC)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Câble en cuivre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983776924
Réf. Sonepar
00156377692
Réf. Fournisseur
PFFL6X04WH-CED
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale du conducteur:
38.48 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
blanc
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
7 mm
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
7.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
56 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
28 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
28 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...75 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...75 °C
valeur NVP:
72 %
résistant aux UV:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble en cuivre, F/FTP de catégorie 6A, sans halogène à faible émission de fumée (LSZH), 4 paires, conducteurs 23 AWG avec isolation PE, torsadés par paires, recouverts d'une pellicule de protection, entourés d'une protection métallique et protégés par une gaine LSZH à faible émission de fumée et retardatrice de flamme, blanc.