Panduit - Copper Cable, Category 6A, 4-pair, 23AWG - PFO6X04BL-CEG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.26 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056319493
Réf. Sonepar
00156012747
Réf. Fournisseur
PFO6X04BL-CEG
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale du conducteur:
0.26 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.57 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
matériau de renfort:
cuivre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Fca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
8.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
valeur NVP:
65 %
résistant aux UV:
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Non
convient comme câble de signalisation:
Non
type de câble:
F/UTP
Les Atouts de l'article:
Câble en cuivre protégé Cat 6A TX6A™ pour une installation en extérieur (OSP) F/UTP. Contient du gel pour empêcher la migration de l'humidité dans les milieux souterrains ou humides. Convient à une large plage de températures pour les environnements extrêmes. Conducteurs en cuivre torsadés en groupe de deux, séparés par une cloison et protégés par une feuille de blindage intégrale et une gaine en PE résistant aux UV et à l'abrasion. Uniquement destiné à l'installation de goulottes et conduits.