Panduit - Copper Cable, Category 6A, Vari-MaTriX, - PUW6AV04WH-EG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - blanc
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056454453
Réf. Sonepar
00156645445
Réf. Fournisseur
PUW6AV04WH-EG
Marque
Panduit
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
blanc
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1


