Panduit - Copper Cable, Enhanced Cat 6, 4-Pair, 23 - PUL6004BU-EY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Enhanced Cat 6, 4-Pair, 23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983006984

Réf. Sonepar

00156300698

Réf. Fournisseur

PUL6004BU-EY

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.57 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

5.7 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

67 %

Copper Cable, Enhanced Cat 6, 4-Pair, 23

Les Atouts de l'article:

6 catégorie avancée, faible fumée zéro halogène (LSZH), 4 paires, UTP Cable Cuivre. fils de cuivre en cuivre sont 23 AWG construction avec isolation HDPE. fils de cuivre sont torsadés par paires, séparés par un jonc central, et les quatre paires sont protégés par une veste LSZH.