Panduit - Copper Cable, Enhanced Cat 6, 4-Pair, 23 - PUZ6004WH-CEG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Enhanced Cat 6, 4-Pair, 23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983489886

Réf. Sonepar

00156348988

Réf. Fournisseur

PUZ6004WH-CEG

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.57 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

autre

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

sans

matériau de renfort:

cuivre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

6.2 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...75 °C

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

Copper Cable, Enhanced Cat 6, 4-Pair, 23

Les Atouts de l'article:

Le câble en cuivre non protégé U/UTP cat 6 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) TX6000™ se compose de conducteurs en cuivre plein 23 AWG avec isolation en polyéthylène. Les conducteurs en cuivre sont torsadés par deux, séparés par une cloison intégrée et protégés grâce à une gaine à faible émission de fumée sans halogène (LSZH). Le câble blanc est fourni en bobine (305 m).