Panduit - Copper Cable, Enhanced Cat 6, 4-Pair, 23 - PUL6004WH-EY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Enhanced Cat 6, 4-Pair, 23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983717521

Réf. Sonepar

00156371752

Réf. Fournisseur

PUL6004WH-EY

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.57 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

autre

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

sans

matériau de renfort:

cuivre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

5.7 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...75 °C

valeur NVP:

67 %

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Copper Cable, Enhanced Cat 6, 4-Pair, 23

Les Atouts de l'article:

Le câble en cuivre U/UTP LSZH Cat 6 TX6000™ se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PEHD. Les conducteurs en cuivre doivent être torsadés par deux et séparés par un séparateur croisé. Les quatre paires doivent être recouvertes d'une gaine de coloris blanc en PEHD (LSZH) ignifuge. Conditionnement en touret de 1 000 pi/305 m inclus dans une boîte.