Panduit - Copper Cable, Enhanced, Cat6, 4-Pair, 23 - PUR6004IG-FE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
catégorie - 6
couleur de gaine - gris
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câble en cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983068289
Réf. Sonepar
00156001445
Réf. Fournisseur
PUR6004IG-FE
Réf. Commerciale
Panduit
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
catégorie:
6
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
élément de câblage:
pairs
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Câble en cuivre, amélioré, Cat 6, 4 paires, 23 AWG, UTP, CMR, gris international, palette Euro, 1000 pi/305 m