Panduit - Copper Cable, Enhanced, Cat6, 4-Pair, 23 - PUR6004WH-FE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 6
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983068333
Réf. Sonepar
00156001452
Réf. Fournisseur
PUR6004WH-FE
Marque
Panduit
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
6
couleur de gaine:
blanc
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.57 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
diamètre externe approx.:
6.2 mm
Les Atouts de l'article:
Le câble en cuivre U/UTP Riser Cat 6 TX6000™ se compose de conducteurs en cuivre 23 AWG avec isolation PEHD. Les conducteurs en cuivre doivent être torsadés par deux et séparés par un séparateur croisé. Les quatre paires doivent être recouvertes d'une gaine de coloris blanc en PVC (CMR) ignifuge. Conditionnement en carton économique de 1 000 pi/305 m.


