Panduit - Copper cable, Enhanced, Cat6, 4 Pair, 23 - PUL6004OR-FE

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper cable, Enhanced, Cat6, 4 Pair, 23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - orange

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983878505

Réf. Sonepar

00156387850

Réf. Fournisseur

PUL6004OR-FE

Réf. Commerciale

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

catégorie:

6

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

pairs

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

Copper cable, Enhanced, Cat6, 4 Pair, 23