Panduit - Copper Cable, Industrial 600V PLTC, Cat5 - IURHT5C04BL-UG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
câblage - autre
catégorie - 5E
couleur de gaine - noir
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câble réseau pour l'industrie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056022584
Réf. Sonepar
00156602258
Réf. Fournisseur
IURHT5C04BL-UG
Marque
Panduit
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
câblage:
autre
catégorie:
5E
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
diamètre du conducteur:
7.5 mm
taille AWG:
22
nombre d'éléments de câblage:
8
élément de câblage:
pairs
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
75...-20 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
75...-20 °C
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble cuivre IndustrialNet™, Industrial Ethernet, Catégorie 5e, 4 paires, 22/1 AWG, U/UTP, CMX/CMR, AWM 600 V, PTLC, résistant à l'huile et à la lumière du soleil, gaine en PVC, coloris noir, bobine de 1 000 pi/305 m.


