Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat 6A, 4-pair - ISFCH6X04ABL-UG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
catégorie - 6A (IEC)
couleur de gaine - autre
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Câble réseau pour l'industrie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056316881
Réf. Sonepar
00156631688
Réf. Fournisseur
ISFCH6X04ABL-UG
Réf. Commerciale
Panduit
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
autre
matériau du conducteur:
cuivre
taille AWG:
24
élément de câblage:
pairs
Convient pour une installation dans le sol:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
8.1 mm
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble cuivre IndustrialNet™, Industrial Ethernet, Catégorie 6A, 4 paires, 24/7 AWG, SF/UTP, CMX/cm, AWM 600 V, haute flexibilité, résistant à l'huile et à la lumière du soleil, résistant à l'abrasion et aux éclaboussures de soudure, gaine en TPE, coloris noir, bobine de 1 000 pi/305 m.