Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat5e, 2-pair, - ISFX5502ARD-LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 32.17 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 8
câblage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câble réseau pour l'industrie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983615612
Réf. Sonepar
00156361561
Réf. Fournisseur
ISFX5502ARD-LED
Marque
Panduit
section nominale du conducteur:
32.17 mm²
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
8
câblage:
autre
catégorie:
5E
couleur de gaine:
autre
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
diamètre du conducteur:
6.4 mm
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage:
sans
matériau de renfort:
cuivre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
6.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
80...-40 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
valeur NVP:
72 %
résistant aux UV:
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Non
convient comme câble de signalisation:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble cuivre IndustrialNet™, Industrial Ethernet, Catégorie 5e, 2 paires, 24/7 AWG, SF/UTP, retardateur de flamme, haute flexibilité, résistant à l'huile et à l'ozone, résistant à l'abrasion et aux éclaboussures de soudure, gaine en PUR, coloris rouge, bobine de 1 640 pi/500 m.


