Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat5e, 2-pair, - ISFCH5C02ABL-XG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat5e, 2-pair,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • catégorie - 5E

  • couleur de gaine - autre

  • matériau du conducteur - cuivre

  • taille AWG - 24

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Câble réseau pour l'industrie

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983838356

Réf. Sonepar

00156383822

Réf. Fournisseur

ISFCH5C02ABL-XG

Réf. Commerciale

Panduit

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

catégorie:

5E

couleur de gaine:

autre

matériau du conducteur:

cuivre

taille AWG:

24

élément de câblage:

pairs

Convient pour une installation dans le sol:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

résistant aux UV:

Non

Copper Cable, Industrial, Cat5e, 2-pair,

Les Atouts de l'article:

Câble cuivre IndustrialNet™, Industrial Ethernet, Catégorie 5e, 2 paires, 24/7 AWG, SF/UTP, CMX/cm, AWM 600 V, haute flexibilité, résistant à l'huile et à la lumière du soleil, résistant à l'abrasion et aux éclaboussures de soudure, gaine en TPE, coloris noir, bobine de 1 000 pi/305 m.