Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat5e, 2-pair, - ISFCH5C02ATL-XG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat5e, 2-pair,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • catégorie - 5E

  • couleur de gaine - autre

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Câble réseau pour l'industrie

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983838370

Réf. Sonepar

00156383837

Réf. Fournisseur

ISFCH5C02ATL-XG

Réf. Commerciale

Panduit

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

catégorie:

5E

couleur de gaine:

autre

matériau du conducteur:

cuivre

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur câblage:

feuille + tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

6.1 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

résistant aux UV:

Oui

Copper Cable, Industrial, Cat5e, 2-pair,

Les Atouts de l'article:

Ce câble en cuivre SF/UTP Cat 5e se compose de conducteurs toronnés en cuivre 24/7 AWG avec isolation PE-HD. Les conducteurs en cuivre sont torsadés par deux et sont enroulés avec un ruban en mousse de polypropylène pour former un seul élément central. Les deux paires sont entourées d'une protection globale tressée et d'une feuille métallique et recouvertes d'une gaine en élastomère thermoplastique (TPE). Le câble est fourni en rouleau bleu sarcelle de 305 mètres.