Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat5e, 4-pair, - IUC5C04ABL-CEG

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 31.17 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • câblage - autre

  • catégorie - 5E

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Câble réseau pour l'industrie

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983837953

Réf. Sonepar

00156383795

Réf. Fournisseur

IUC5C04ABL-CEG

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale du conducteur:

31.17 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

câblage:

autre

catégorie:

5E

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

diamètre du conducteur:

6.3 mm

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

8

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

6.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...75 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...75 °C

valeur NVP:

65 %

résistant aux UV:

Oui

Copper Cable, Industrial, Cat5e, 4-pair,

Les Atouts de l'article:

Le câble en cuivre U/UTP Cat 5e se compose de conducteurs toronnés 24/7 AWG avec isolation en polyéthylène haute densité (PE-HD). Les conducteurs en cuivre sont torsadés par deux et entourés d'une gaine en PVC. La gaine offre une résistance à l'huile, aux UV et à l'abrasion pour de meilleures performances chimiques et mécaniques. La gaine est à retardateur de flamme (CM) pour les applications Ethernet industrielles. Le fil en cuivre convient aux applications à haute flexibilité et aux fortes torsions.