Panduit - Copper Cable, Industrial, Cat5e, 4-pair, - ISFCH5C04ABL-XG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 40.72 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
câblage - autre
catégorie - 5E
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câble réseau pour l'industrie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983838226
Réf. Sonepar
00156383823
Réf. Fournisseur
ISFCH5C04ABL-XG
Marque
Panduit
section nominale du conducteur:
40.72 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
câblage:
autre
catégorie:
5E
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
diamètre du conducteur:
7.2 mm
nombre d'éléments de câblage:
8
élément de câblage:
pairs
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
80...-40 °C
valeur NVP:
68 %
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
Le câble en cuivre SF/UTP cat 5e se compose de conducteurs toronnés en cuivre 24/7 AWG avec isolation en polyéthylène haute densité (PE-HD). Les conducteurs en cuivre torsadés par deux sont enroulés avec un ruban en mousse de polypropylène pour former un seul élément central. Les quatre paires sont entourées d'une protection globale tressée et d'une feuille métallique et recouvertes d'une gaine en élastomère thermoplastique (TPE). Le câble est fourni en rouleau noir gainé de 305 mètres.


